Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison droit 24-BHSLNC-S14

  • ERIKS:797022
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison droit
- Séries L et S
- Complet (BHSLNC) ou sans écrou et bague coupante (BHSLN)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

8,95 €/ Unitéhors TVA

10,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GSV
Désignation
SV14S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
14S - M22x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
14S - M22x1.5
Pression nominal
PN630
d1
14 mm
dy
10 mm
I5
32 mm
l2
17 mm
lg
65 mm
SW1
30 mm
SW4
30 mm
Pièces détachées et accessoires

6,50 €/ Unitéhors TVA

7,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026