7,08 €/ Unitéhors TVA
8,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GSV |
Désignation | SV12PS (ES-4) |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12S - M20x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 12S - M20x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 12 mm |
dy | 8 mm |
I5 | 30.5 mm |
l2 | 14.5 mm |
lg | 60 mm |
SW1 | 27 mm |
SW4 | 27 mm |
3,80 €/ Unitéhors TVA
4,60 €TVA incluse
205 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026