Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison droit 24-BHSLNC-S12

  • ERIKS:797014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison droit
- Séries L et S
- Complet (BHSLNC) ou sans écrou et bague coupante (BHSLN)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

5,54 €/ Unitéhors TVA

6,70 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GSV
Désignation
SV12S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12S - M20x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
12S - M20x1.5
Pression nominal
PN630
d1
12 mm
dy
8 mm
I5
30.5 mm
l2
14.5 mm
lg
60 mm
SW1
27 mm
SW4
27 mm
Pièces détachées et accessoires

3,80 €/ Unitéhors TVA

4,60 €TVA incluse

205 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026