4,42 €/ Unitéhors TVA
5,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GSV |
Désignation | SV10S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10S - M18x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 10S - M18x1.5 |
Pression nominal | PN800 |
d1 | 10 mm |
dy | 7 mm |
I5 | 29.5 mm |
l2 | 14.5 mm |
lg | 59 mm |
SW1 | 24 mm |
SW4 | 24 mm |
2,85 €/ Unitéhors TVA
3,45 €TVA incluse
121 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026