Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison droit 24-BHSLNC-L6-ES4

  • ERIKS:14988620
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison droit
- Séries L et S
- Complet (BHSLNC) ou sans écrou et bague coupante (BHSLN)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

3,85 €/ Unitéhors TVA

4,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GSV
Désignation
SV06ZL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6L - M12x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
6L - M12x1.5
Pression nominal
PN500
d1
6 mm
dy
4 mm
I5
27 mm
l2
7 mm
lg
48 mm
SW1
17 mm
SW4
17 mm
Pièces détachées et accessoires

1,56 €/ Unitéhors TVA

1,89 €TVA incluse

79 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026