44,31 €/ Unitéhors TVA
53,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GSV |
Désignation | SV42ZL |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 42L - M52x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 42L - M52x2.0 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 42 mm |
dy | 36 mm |
I5 | 36 mm |
l2 | 19 mm |
lg | 77 mm |
SW1 | 60 mm |
SW4 | 65 mm |
25,07 €/ Unitéhors TVA
30,33 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026