Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison droit 24-BHSLNC-L42

  • ERIKS:796964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison droit
- Séries L et S
- Complet (BHSLNC) ou sans écrou et bague coupante (BHSLN)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

35,56 €/ Unitéhors TVA

43,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GSV
Désignation
SV42L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
42L - M52x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
42L - M52x2.0
Pression nominal
PN250
d1
42 mm
dy
36 mm
I5
36 mm
l2
19 mm
lg
77 mm
SW1
60 mm
SW4
65 mm
Pièces détachées et accessoires

25,07 €/ Unitéhors TVA

30,33 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026