32,92 €/ Unitéhors TVA
39,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GSV |
Désignation | SV35ZL |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 35L - M45x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 35L - M45x2.0 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 35 mm |
dy | 30 mm |
I5 | 36.5 mm |
l2 | 18.5 mm |
lg | 76 mm |
SW1 | 50 mm |
SW4 | 55 mm |
17,25 €/ Unitéhors TVA
20,87 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026