Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison droit 24-BHSLNC-L28-ES4

  • ERIKS:14988617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison droit
- Séries L et S
- Complet (BHSLNC) ou sans écrou et bague coupante (BHSLN)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

21,44 €/ Unitéhors TVA

25,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GSV
Désignation
SV28ZL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
28L - M36x2.0
Pression nominal
PN250
d1
28 mm
dy
24 mm
I5
35.5 mm
l2
18.5 mm
lg
69 mm
SW1
41 mm
SW4
46 mm
Pièces détachées et accessoires

10,60 €/ Unitéhors TVA

12,83 €TVA incluse

76 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026