16,69 €/ Unitéhors TVA
20,19 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GSV |
Désignation | SV28L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 28L - M36x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 28L - M36x2.0 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 28 mm |
dy | 24 mm |
I5 | 35.5 mm |
l2 | 18.5 mm |
lg | 69 mm |
SW1 | 41 mm |
SW4 | 46 mm |
10,60 €/ Unitéhors TVA
12,83 €TVA incluse
76 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026