Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison droit 24-BHSLNC-L22

  • ERIKS:796921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison droit
- Séries L et S
- Complet (BHSLNC) ou sans écrou et bague coupante (BHSLN)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

11,12 €/ Unitéhors TVA

13,46 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GSV
Désignation
SV22L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
22L - M30x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
22L - M30x2.0
Pression nominal
PN250
d1
22 mm
dy
19 mm
I5
34.5 mm
l2
16.5 mm
lg
66 mm
SW1
36 mm
SW4
41 mm
Pièces détachées et accessoires

7,27 €/ Unitéhors TVA

8,80 €TVA incluse

213 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026