5,56 €/ Unitéhors TVA
6,73 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GSV |
Désignation | SV15L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 15L - M22x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 15L - M22x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 15 mm |
dy | 12 mm |
I5 | 31 mm |
l2 | 12 mm |
lg | 57 mm |
SW1 | 27 mm |
SW4 | 30 mm |
3,66 €/ Unitéhors TVA
4,43 €TVA incluse
1675 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026