Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison droit 24-BHSLNC-L12-ES4

  • ERIKS:1060886
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison droit
- Séries L et S
- Complet (BHSLNC) ou sans écrou et bague coupante (BHSLN)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

5,62 €/ Unitéhors TVA

6,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GSV
Désignation
SV12PL (ES-4)
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
12L - M18x1.5
Pression nominal
PN400
d1
12 mm
dy
10 mm
I5
29 mm
l2
10 mm
lg
53 mm
SW1
24 mm
SW4
24 mm
Pièces détachées et accessoires

2,29 €/ Unitéhors TVA

2,77 €TVA incluse

891 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026