3,80 €/ Unitéhors TVA
4,60 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GSV |
Désignation | SV12L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12L - M18x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 12L - M18x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 12 mm |
dy | 10 mm |
I5 | 29 mm |
l2 | 10 mm |
lg | 53 mm |
SW1 | 24 mm |
SW4 | 24 mm |
2,29 €/ Unitéhors TVA
2,77 €TVA incluse
891 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026