6,82 €/ Unitéhors TVA
8,25 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WSV |
Désignation | WSV08S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8S - M16x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 8S - M16x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 8 mm |
dy | 5 mm |
I5 | 29 mm |
l2 | 17 mm |
l3 | 18 mm |
lg | 54 mm |
lg2 | 24 mm |
SW2 | 14 mm |
SW4 | 22 mm |
5,67 €/ Unitéhors TVA
6,86 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026