7,87 €/ Unitéhors TVA
9,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WSV |
Désignation | WSV06S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6S - M14x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 6S - M14x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 6 mm |
dy | 4 mm |
I5 | 29 mm |
l2 | 16 mm |
l3 | 17 mm |
lg | 53 mm |
lg2 | 23 mm |
SW2 | 12 mm |
SW4 | 19 mm |
5,39 €/ Unitéhors TVA
6,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026