60,15 €/ Unitéhors TVA
72,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WSV |
Désignation | WSV38S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 38S - M52x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 38S - M52x2.0 |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 38 mm |
dy | 32 mm |
I5 | 37 mm |
l2 | 41 mm |
l3 | 43 mm |
lg | 96 mm |
lg2 | 57 mm |
SW2 | 50 mm |
SW4 | 65 mm |
46,85 €/ Unitéhors TVA
56,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026