Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-S30

  • ERIKS:923184
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison coudé
- Séries L et S
- Complet (BHELNC) ou sans écrou et bague coupante (BHELN)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

39,95 €/ Unitéhors TVA

48,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WSV
Désignation
WSV30S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
30S - M42x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
30S - M42x2.0
Pression nominal
PN400
d1
30 mm
dy
25 mm
I5
37.5 mm
l2
35.5 mm
l3
39 mm
lg
90 mm
lg2
49 mm
SW2
41 mm
SW4
50 mm
Pièces détachées et accessoires

31,24 €/ Unitéhors TVA

37,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026