Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-S25

  • ERIKS:797944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison coudé
- Séries L et S
- Complet (BHELNC) ou sans écrou et bague coupante (BHELN)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

28,63 €/ Unitéhors TVA

34,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WSV
Désignation
WSV25S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
25S - M36x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
25S - M36x2.0
Pression nominal
PN400
d1
25 mm
dy
20 mm
I5
35 mm
l2
30 mm
l3
34 mm
lg
81 mm
lg2
42 mm
SW2
36 mm
SW4
46 mm
Pièces détachées et accessoires

21,61 €/ Unitéhors TVA

26,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026