14,29 €/ Unitéhors TVA
17,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WSV |
Désignation | WSV16ZS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 16S - M24x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 16S - M24x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 16 mm |
dy | 12 mm |
I5 | 31.5 mm |
l2 | 24.5 mm |
l3 | 24 mm |
lg | 64 mm |
lg2 | 33 mm |
SW2 | 24 mm |
SW4 | 32 mm |
8,43 €/ Unitéhors TVA
10,20 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026