Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-S12

  • ERIKS:797901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison coudé
- Séries L et S
- Complet (BHELNC) ou sans écrou et bague coupante (BHELN)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

8,03 €/ Unitéhors TVA

9,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WSV
Désignation
WSV12S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12S - M20x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
12S - M20x1.5
Pression nominal
PN630
d1
12 mm
dy
8 mm
I5
30.5 mm
l2
21.5 mm
l3
21 mm
lg
59 mm
lg2
29 mm
SW2
17 mm
SW4
27 mm
Pièces détachées et accessoires

6,30 €/ Unitéhors TVA

7,62 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026