8,72 €/ Unitéhors TVA
10,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WSV |
Désignation | WSV10S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10S - M18x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 10S - M18x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 10 mm |
dy | 7 mm |
I5 | 29.5 mm |
l2 | 17.5 mm |
l3 | 20 mm |
lg | 57 mm |
lg2 | 25 mm |
SW2 | 17 mm |
SW4 | 24 mm |
7,20 €/ Unitéhors TVA
8,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026