Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-L8

  • ERIKS:776874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison coudé
- Séries L et S
- Complet (BHELNC) ou sans écrou et bague coupante (BHELN)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

5,15 €/ Unitéhors TVA

6,23 €TVA incluse

80 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WSV
Désignation
WSV08L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
8L - M14x1.5
Pression nominal
PN315
d1
8 mm
dy
6 mm
I5
27 mm
l2
14 mm
l3
17 mm
lg
51 mm
lg2
21 mm
SW2
12 mm
SW4
19 mm
Pièces détachées et accessoires

3,97 €/ Unitéhors TVA

4,80 €TVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026