Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-L6

  • ERIKS:797952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison coudé
- Séries L et S
- Complet (BHELNC) ou sans écrou et bague coupante (BHELN)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

4,98 €/ Unitéhors TVA

6,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WSV
Désignation
WSV06L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6L - M12x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
6L - M12x1.5
Pression nominal
PN315
d1
6 mm
dy
4 mm
I5
27 mm
l2
12 mm
l3
14 mm
lg
48 mm
lg2
19 mm
SW2
12 mm
SW4
17 mm
Pièces détachées et accessoires

3,87 €/ Unitéhors TVA

4,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026