Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-L42

  • ERIKS:1014259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison coudé
- Séries L et S
- Complet (BHELNC) ou sans écrou et bague coupante (BHELN)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

57,28 €/ Unitéhors TVA

69,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WSV
Désignation
WSV42L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
42L - M52x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
42L - M52x2.0
Pression nominal
PN160
d1
42 mm
dy
36 mm
I5
36 mm
l2
40 mm
l3
43 mm
lg
90 mm
lg2
51 mm
SW2
50 mm
SW4
65 mm
Pièces détachées et accessoires

47,00 €/ Unitéhors TVA

56,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026