40,26 €/ Unitéhors TVA
48,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WSV |
Désignation | WSV35L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 35L - M45x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 35L - M45x2.0 |
Pression nominal | PN160 |
d1 | 35 mm |
dy | 30 mm |
I5 | 36.5 mm |
l2 | 34.5 mm |
l3 | 39 mm |
lg | 86 mm |
lg2 | 45 mm |
SW2 | 41 mm |
SW4 | 55 mm |
31,66 €/ Unitéhors TVA
38,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026