Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-L28

  • ERIKS:870501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison coudé
- Séries L et S
- Complet (BHELNC) ou sans écrou et bague coupante (BHELN)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

27,19 €/ Unitéhors TVA

32,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WSV
Désignation
WSV28L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
28L - M36x2.0
Pression nominal
PN160
d1
28 mm
dy
24 mm
I5
35.5 mm
l2
30.5 mm
l3
34 mm
lg
77 mm
lg2
38 mm
SW2
36 mm
SW4
46 mm
Pièces détachées et accessoires

21,10 €/ Unitéhors TVA

25,53 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026