21,88 €/ Unitéhors TVA
26,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WSV |
Désignation | WSV22ZL |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 22L - M30x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 22L - M30x2.0 |
Pression nominal | PN160 |
d1 | 22 mm |
dy | 19 mm |
I5 | 34.5 mm |
l2 | 27.5 mm |
l3 | 30 mm |
lg | 72 mm |
lg2 | 35 mm |
SW2 | 27 mm |
SW4 | 41 mm |
14,04 €/ Unitéhors TVA
16,99 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026