Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-L15-ES4

  • ERIKS:14988586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison coudé
- Séries L et S
- Complet (BHELNC) ou sans écrou et bague coupante (BHELN)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

10,31 €/ Unitéhors TVA

12,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WSV
Désignation
WSV15ZL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
15L - M22x1.5
Pression nominal
PN315
d1
15 mm
dy
12 mm
I5
31 mm
l2
21 mm
l3
23 mm
lg
61 mm
lg2
28 mm
SW2
19 mm
SW4
30 mm
Pièces détachées et accessoires

6,30 €/ Unitéhors TVA

7,62 €TVA incluse

143 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026