8,15 €/ Unitéhors TVA
9,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WSV |
Désignation | WSV15L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 15L - M22x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 15L - M22x1.5 |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 15 mm |
dy | 12 mm |
I5 | 31 mm |
l2 | 21 mm |
l3 | 23 mm |
lg | 61 mm |
lg2 | 28 mm |
SW2 | 19 mm |
SW4 | 30 mm |
6,30 €/ Unitéhors TVA
7,62 €TVA incluse
199 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026