8,58 €/ Unitéhors TVA
10,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WSV |
Désignation | WSV12ZL |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12L - M18x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 12L - M18x1.5 |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 12 mm |
dy | 10 mm |
I5 | 29 mm |
l2 | 17 mm |
l3 | 20 mm |
lg | 56 mm |
lg2 | 24 mm |
SW2 | 17 mm |
SW4 | 24 mm |
5,44 €/ Unitéhors TVA
6,58 €TVA incluse
312 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026