Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-L12

  • ERIKS:797987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison coudé
- Séries L et S
- Complet (BHELNC) ou sans écrou et bague coupante (BHELN)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

6,92 €/ Unitéhors TVA

8,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WSV
Désignation
WSV12L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
12L - M18x1.5
Pression nominal
PN315
d1
12 mm
dy
10 mm
I5
29 mm
l2
17 mm
l3
20 mm
lg
56 mm
lg2
24 mm
SW2
17 mm
SW4
24 mm
Pièces détachées et accessoires

5,44 €/ Unitéhors TVA

6,58 €TVA incluse

312 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026