7,28 €/ Unitéhors TVA
8,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | WSV |
Désignation | WSV10ZL |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10L - M16x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 10L - M16x1.5 |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 10 mm |
dy | 8 mm |
I5 | 28 mm |
l2 | 15 mm |
l3 | 18 mm |
lg | 53 mm |
lg2 | 22 mm |
SW2 | 14 mm |
SW4 | 22 mm |
4,41 €/ Unitéhors TVA
5,34 €TVA incluse
131 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026