Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison coudé 24-BHELNC-L10

  • ERIKS:797979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison coudé
- Séries L et S
- Complet (BHELNC) ou sans écrou et bague coupante (BHELN)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

5,70 €/ Unitéhors TVA

6,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WSV
Désignation
WSV10L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10L - M16x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
10L - M16x1.5
Pression nominal
PN315
d1
10 mm
dy
8 mm
I5
28 mm
l2
15 mm
l3
18 mm
lg
53 mm
lg2
22 mm
SW2
14 mm
SW4
22 mm
Pièces détachées et accessoires

4,41 €/ Unitéhors TVA

5,34 €TVA incluse

131 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026