Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison à souder droit 24-WDBHSC-S8

  • ERIKS:957046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison à souder droit
- Séries L et S
- Complet (WDBHSC) ou sans Écrou et bague coupante (WDBHS)
- acier
Ajouter à la liste

8,45 €/ Unitéhors TVA

10,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ESV
Désignation
ESV08S
Matériau
Acier
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8S - M16x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
8S - M16x1.5
Pression nominal
PN630
d1
8 mm
D2
22 mm
dy
5 mm
l2
60 mm
lg
74 mm
Pièces détachées et accessoires

6,98 €/ Unitéhors TVA

8,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026