Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison à souder droit 24-WDBHSC-S6

  • ERIKS:957038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison à souder droit
- Séries L et S
- Complet (WDBHSC) ou sans Écrou et bague coupante (WDBHS)
- acier
Ajouter à la liste

8,58 €/ Unitéhors TVA

10,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ESV
Désignation
ESV06S
Matériau
Acier
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6S - M14x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
6S - M14x1.5
Pression nominal
PN630
d1
6 mm
D2
20 mm
dy
4 mm
l2
60 mm
lg
74 mm
Pièces détachées et accessoires

7,58 €/ Unitéhors TVA

9,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026