23,01 €/ Unitéhors TVA
27,84 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | ESV |
Désignation | ESV25S |
Matériau | Acier |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 25S - M36x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 25S - M36x2.0 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 25 mm |
D2 | 45 mm |
dy | 20 mm |
l2 | 72 mm |
lg | 96 mm |
15,41 €/ Unitéhors TVA
18,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026