13,62 €/ Unitéhors TVA
16,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | ESV |
Désignation | ESV16S |
Matériau | Acier |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 16S - M24x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 16S - M24x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 16 mm |
D2 | 35 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 71 mm |
lg | 88 mm |
10,28 €/ Unitéhors TVA
12,44 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026