Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison à souder droit 24-WDBHSC-S10

  • ERIKS:935301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison à souder droit
- Séries L et S
- Complet (WDBHSC) ou sans Écrou et bague coupante (WDBHS)
- acier
Ajouter à la liste

9,07 €/ Unitéhors TVA

10,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ESV
Désignation
ESV10S
Matériau
Acier
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10S - M18x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
10S - M18x1.5
Pression nominal
PN630
d1
10 mm
D2
25 mm
dy
7 mm
l2
59 mm
lg
74 mm
Pièces détachées et accessoires

7,25 €/ Unitéhors TVA

8,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026