7,62 €/ Unitéhors TVA
9,22 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | ESV |
Désignation | ESV08L |
Matériau | Acier |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8L - M14x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 8L - M14x1.5 |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 8 mm |
D2 | 20 mm |
dy | 6 mm |
l2 | 56 mm |
lg | 70 mm |
5,58 €/ Unitéhors TVA
6,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026