Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison à souder droit 24-WDBHSC-L6

  • ERIKS:957011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison à souder droit
- Séries L et S
- Complet (WDBHSC) ou sans Écrou et bague coupante (WDBHS)
- acier
Ajouter à la liste

7,38 €/ Unitéhors TVA

8,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ESV
Désignation
ESV06L
Matériau
Acier
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6L - M12x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
6L - M12x1.5
Pression nominal
PN315
d1
6 mm
D2
18 mm
dy
4 mm
l2
56 mm
lg
70 mm
Pièces détachées et accessoires

5,67 €/ Unitéhors TVA

6,86 €TVA incluse

66 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026