Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison à souder droit 24-WDBHSC-L42

  • ERIKS:862576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison à souder droit
- Séries L et S
- Complet (WDBHSC) ou sans Écrou et bague coupante (WDBHS)
- acier
Ajouter à la liste

41,65 €/ Unitéhors TVA

50,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ESV
Désignation
ESV42L
Matériau
Acier
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
42L - M52x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
42L - M52x2.0
Pression nominal
PN160
d1
42 mm
D2
60 mm
dy
36 mm
l2
70 mm
lg
92 mm
Pièces détachées et accessoires

31,26 €/ Unitéhors TVA

37,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026