28,66 €/ Unitéhors TVA
34,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | ESV |
Désignation | ESV35L |
Matériau | Acier |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 35L - M45x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 35L - M45x2.0 |
Pression nominal | PN160 |
d1 | 35 mm |
D2 | 50 mm |
dy | 30 mm |
l2 | 71 mm |
lg | 92 mm |
19,96 €/ Unitéhors TVA
24,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026