Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison à souder droit 24-WDBHSC-L28

  • ERIKS:793388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison à souder droit
- Séries L et S
- Complet (WDBHSC) ou sans Écrou et bague coupante (WDBHS)
- acier
Ajouter à la liste

21,15 €/ Unitéhors TVA

25,59 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ESV
Désignation
ESV28L
Matériau
Acier
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
28L - M36x2.0
Pression nominal
PN160
d1
28 mm
D2
40 mm
dy
24 mm
l2
73 mm
lg
88 mm
Pièces détachées et accessoires

14,44 €/ Unitéhors TVA

17,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026