Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison à souder droit 24-WDBHSC-L22

  • ERIKS:793361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison à souder droit
- Séries L et S
- Complet (WDBHSC) ou sans Écrou et bague coupante (WDBHS)
- acier
Ajouter à la liste

16,28 €/ Unitéhors TVA

19,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ESV
Désignation
ESV22L
Matériau
Acier
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
22L - M30x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
22L - M30x2.0
Pression nominal
PN160
d1
22 mm
D2
36 mm
dy
19 mm
l2
73 mm
lg
88 mm
Pièces détachées et accessoires

12,07 €/ Unitéhors TVA

14,60 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026