Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison à souder droit 24-WDBHSC-L18

  • ERIKS:793353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison à souder droit
- Séries L et S
- Complet (WDBHSC) ou sans Écrou et bague coupante (WDBHS)
- acier
Ajouter à la liste

12,45 €/ Unitéhors TVA

15,06 €TVA incluse

80 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ESV
Désignation
ESV18L
Matériau
Acier
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
18L - M26x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
18L - M26x1.5
Pression nominal
PN315
d1
18 mm
D2
32 mm
dy
15 mm
l2
69 mm
lg
84 mm
Pièces détachées et accessoires

9,30 €/ Unitéhors TVA

11,25 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026