9,41 €/ Unitéhors TVA
11,39 €TVA incluse
79 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | ESV |
Désignation | ESV15L |
Matériau | Acier |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 15L - M22x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 15L - M22x1.5 |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 15 mm |
D2 | 28 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 70 mm |
lg | 84 mm |
7,36 €/ Unitéhors TVA
8,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026