8,81 €/ Unitéhors TVA
10,66 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | ESV |
Désignation | ESV12L |
Matériau | Acier |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12L - M18x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 12L - M18x1.5 |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 12 mm |
D2 | 25 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 58 mm |
lg | 72 mm |
7,13 €/ Unitéhors TVA
8,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026