7,06 €/ Unitéhors TVA
8,54 €TVA incluse
103 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | ESV |
Désignation | ESV10L |
Matériau | Acier |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 10L - M16x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 10L - M16x1.5 |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 10 mm |
D2 | 22 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 58 mm |
lg | 72 mm |
5,56 €/ Unitéhors TVA
6,73 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026