Eriks
VOSS

VOSS Raccord orientable à visser mâle coudé EW18LM22X1,5ED

  • ERIKS:11450917
Image 1
Ajouter à la liste

9,66 €/ Unitéhors TVA

11,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Désignation
EW18LM22x1.5EDB DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Réglable
Oui
Classe de charge (DIN 2353)
L
Raccord 1
Réglable dko avec connecteur
Taille de Raccord 1
M 26x1.5
Taille du tube en mm
18
Type d'étanchéité
Peflex ring Perbunan
Pression nominal
PN315